{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Pneumatic | |
Gyártó jelölése | 700/90D | |
Teljesítményfelvétel | 4 kW | |
Maximális nyomás (levegő) | 11 bar | |
Maximális szívóteljesítmény | 650 l/min | |
Maximális töltőteljesítmény | 520 l/min | |
Nyomástartály térfogata | 90 l | |
Súly | 119 kg | |
Hossz | 1 188 mm | |
Szélesség | 520 mm | |
Magasság | 1 110 mm | |
Hálózati feszültség | 380-415 V | |
Termék fajtája | Kompresszor |
Cikkszám | 079842 700/90D | |
EAN / GTIN | 4007430244833 |