{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Pneumatic | |
Gyártó jelölése | 400/50D | |
Teljesítményfelvétel | 2,2 kW | |
Maximális nyomás (levegő) | 10 bar | |
Maximális szívóteljesítmény | 400 l/min | |
Maximális töltőteljesítmény | 360 l/min | |
Nyomástartály térfogata | 50 l | |
Súly | 73 kg | |
Hossz | 1 050 mm | |
Szélesség | 410 mm | |
Magasság | 817 mm | |
Hálózati feszültség | 380-415 V | |
Termék fajtája | Kompresszor |
Cikkszám | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |