Kisipari kompresszor 450/90D

Cikkszám: 079841 450/90D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 450/90D
Teljesítményfelvétel 2,4 kW
Maximális nyomás (levegő) 10 bar
Maximális szívóteljesítmény 450 l/min
Maximális töltőteljesítmény 330 l/min
Nyomástartály térfogata 90 l
Súly 86 kg
Hossz 1 190 mm
Szélesség 500 mm
Magasság 840 mm
Hálózati feszültség 400 V
Termék fajtája Kompresszor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079841 450/90D
EAN / GTIN 2050001676566
Gyártó száma 450/90D

Leírás

Kivitel:

Korróziómentes szelepek, nagy hatékonyságú hűtés, karbantartásmentes erőátviteli komponensek, korrózióvédett tartály; pótalkatrészek beszerzésének biztosítása legalább 10 éven keresztül. Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében.
Kéthengeres kompresszor közepes levegőszükséglethez egyszerű kezelhetőség mellett.

Tartalom:

Szűrő nyomáscsökkentő nyomásmérővel, gyorscsatlakozóval.

Figyelem:

További kisipari kompresszorok külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz