Kisipari kompresszor 300/30W

Cikkszám: 079841 300/30W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 300/30W
Teljesítményfelvétel 1,5 kW
Maximális nyomás (levegő) 10 bar
Maximális szívóteljesítmény 300 l/min
Maximális töltőteljesítmény 215 l/min
Nyomástartály térfogata 30 l
Súly 43 kg
Hossz 770 mm
Szélesség 510 mm
Magasság 450 mm
Hálózati feszültség 230 V
Termék fajtája Kompresszor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079841 300/30W
EAN / GTIN 2050001676559
Gyártó száma 300/30W

Leírás

Kivitel:

Korróziómentes szelepek, nagy hatékonyságú hűtés, karbantartásmentes erőátviteli komponensek, korrózióvédett tartály; pótalkatrészek beszerzésének biztosítása legalább 10 éven keresztül. Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében.
„Építkezési kompresszor”, körben acélkeret védelemmel, kis- és közepes levegőigényhez.

Tartalom:

Szűrő nyomáscsökkentő nyomásmérővel, gyorscsatlakozóval.

Figyelem:

További kisipari kompresszorok külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz