{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Sűrített levegős | |
Gyártó jelölése | i.Comp 3 | |
Teljesítményfelvétel | 1,5 kW | |
Maximális fordulatszám | 3 200 min-1 | |
Maximális nyomás (levegő) | 11 bar | |
Maximális szívóteljesítmény | 265 l/min | |
Maximális töltőteljesítmény | 160 l/min | |
Nyomástartály térfogata | 117 l | |
Súly | 29 kg | |
Működési zajkibocsátás | 97 dB(A) | |
Hossz | 440 mm | |
Szélesség | 570 mm | |
Magasság | 1 050 mm | |
Hálózati feszültség | 240 V | |
Termék fajtája | Kompresszor |
Cikkszám | 079841 I.COMP3 | |
Gyártó száma | 1.9053.1 |