Kisipari kompresszor 210/10W

Cikkszám: 079841 210/10W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 210/10W
Teljesítményfelvétel 1,1 kW
Maximális nyomás (levegő) 10 bar
Maximális szívóteljesítmény 210 l/min
Maximális töltőteljesítmény 140 l/min
Nyomástartály térfogata 10 l
Súly 29 kg
Hossz 420 mm
Szélesség 370 mm
Magasság 650 mm
Hálózati feszültség 230 V
Termék fajtája Kompresszor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079841 210/10W
EAN / GTIN 2050001676542
Gyártó száma 210/10W

Leírás

Kivitel:

Korróziómentes szelepek, nagy hatékonyságú hűtés, karbantartásmentes erőátviteli komponensek, korrózióvédett tartály; pótalkatrészek beszerzésének biztosítása legalább 10 éven keresztül. Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében.
Kompakt kisméretű kompresszor stabil meghajtással kisebb levegőigényhez.

Tartalom:

Szűrő nyomáscsökkentő nyomásmérővel, gyorscsatlakozóval.

Figyelem:

További kisipari kompresszorok külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz