{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Druckluftbetrieben | |
Gyártó jelölése | ST100 | |
Leadott teljesítmény | 40 W | |
Maximális fordulatszám | 100 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 170 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Szorítópatron ⌀ | 3 mm | |
Súly | 0,24 kg | |
Működési zajkibocsátás | 62 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Hossz | 160 mm | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079440 ST100 | |
EAN / GTIN | 2050001763006 | |
Gyártó száma | ST100-AF |