{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Leadott teljesítmény | 63 W | |
Maximális fordulatszám | 100 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 170 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Szorítópatron ⌀ | 3 mm | |
Súly | 0,15 kg | |
Működési zajkibocsátás | 70 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Hossz | 135 mm | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079440 SPT100R | |
EAN / GTIN | 5390145244663 |