{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Sűrített levegős | |
Gyártó jelölése | SPM 60 R | |
Leadott teljesítmény | 85 W | |
Maximális fordulatszám | 60 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 230 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Szorítópatron ⌀ | 3 mm | |
Súly | 0,17 kg | |
Működési zajkibocsátás | 68 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Hossz | 140 mm | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079440 SMP60 | |
EAN / GTIN | 5000630 | |
Gyártó száma | SPM60R |