Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: SPM60R

Cikkszám: 079440 SPM60R
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Leadott teljesítmény 85 W
Maximális fordulatszám 60 000 min-1
Maximum levegőigény 230 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Szorítópatron ⌀ 3 mm
Súly 0,17 kg
Működési zajkibocsátás 68 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Hossz 140 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079440 SPM60R
EAN / GTIN 2050002005471

Leírás

Kivitel:

ATA − sűrített levegős egyenes csiszoló 3 mm szorítópatronnal finom maró-, csiszoló- és gravírozó munkavégzéshez. Integrált előszűrővel.
85W egyenes csiszoló kényelmes kezeléssel és 60000 1/perc maximális fordulatszámmal.
  • Karcsú kialakítás szűk munkákhoz.
  • Levehető szorítópatron védő.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz