Akkus orrfűrész M12CHZ2

Cikkszám: 078219 M12CHZ2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
    Gyártó jelölése M12CHZ-202X
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2 Ah
    Akkumulátor-feszültség 12 V
    Lökethossz 16 mm
    Löketszám 0 min-1 - 3 000 min-1
    Súly 1,5 kg
    Max. vibráció EN szerint 6,5 m/s2
    Különlegesség FIXTEC, LED
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078219 M12CHZ2
    EAN / GTIN 4002395006632
    Gyártó száma 4933447738

    Leírás

    Kivitel:

    Milwaukee akkumulátoros kompakt orrfűrész nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz.
    • Fokozatmentes löketszám vezérlő elektronika és túlterhelés elleni védelem.
    • Szerszám nélküli FIXTEC fűrészlap gyorsbefogó rendszer.
    Nagy teljesítményű, kefe nélküli POWERSTATE™ motorral.

    Tartalom:

    Szállítókoffer / táska, 2 akku, gyorstöltő készülék és fűrészlap.

    Figyelem:

    Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.
    Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz