{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GSA 18 V-32 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Lökethossz | 32 mm | |
Löketszám | 0 min-1 - 2 500 min-1 | |
Súly | 3,5 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 10 m/s2 | |
Különlegesség | SDS | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078214 GSA1832-0 | |
EAN / GTIN | 3165140951784 | |
Gyártó száma | 06016A8109 |