Akkus sarokcsiszoló GWS, Típus: GWS18-10SC

Cikkszám: 077120 GWS18-10SC
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Interfész Bluetooth kapcsolat
Gyártó jelölése GWS 18V-10 SC
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése kefe nélküli
Maximális fordulatszám 9 000 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 34 mm
Súly 2 kg
Max. vibráció EN szerint 6 m/s2
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Túlterhelés elleni védelem igen
Éberségi kapcsoló nem
Lágy indulás nem
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077120 GWS18-10SC
EAN / GTIN 3165140960878

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 18 V akkus sarokcsiszoló.
  • Ugyanolyan teljesítményű, mint egy 1000 wattos vezetékes csiszoló a kefe nélküli motornak és ProCORE 18V akkumulátornak köszönhetően.
  • Drop Control, KickBack Control és intelligens fékrendszer a felhasználó maximális védelme és kényelme érdekében.
  • Bluetooth modul a Toolbox applikációval történő testreszabáshoz. Felhasználói felület az aktív eszköz visszajelzéséhez és a fordulatszám előválasztásához.

Tartalom:

Felfogó karima, gyorsszorító anya, 1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, védőburkolat és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073854 és 073866 sz. alatt talál.