Akkus sarokcsiszoló GWS 18V-7

Cikkszám: 077120 18V-7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
    Gyártó jelölése GWS 18V-7
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Maximális fordulatszám 11 000 min-1
    Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
    Maximális vágási mélység 34 mm
    Súly 2,3 kg
    Max. vibráció EN szerint 7 m/s2
    Túlterhelés elleni védelem igen
    Éberségi kapcsoló nem
    Lágy indulás nem
    Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
    Kickbackstop nem
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 077120 18V-7
    EAN / GTIN 3165140978637
    Gyártó száma 06019H9002

    Leírás

    Kivitel:

    Extrém nagy teljesítményű 18 V akkus sarokcsiszoló kompakt felépítéssel.

    Tartalom:

    Akkumulátor és töltőkészülék nélkül, védőburkolattal, felfogó karimával, felfogó anyával, segédmarkolattal.

    Figyelem:

    Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073854 és 073866 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz