{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GWS 18V-180P | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális fordulatszám | 6 100 min-1 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 180 mm | |
Maximális vágási mélység | 61 mm | |
Súly | 2,8 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 4,1 m/s2 | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Energiaellátás | Akkus | |
Különlegesség | Éberségi kapcsoló | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077120 18V-180P | |
EAN / GTIN | 4053423246209 | |
Gyártó | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |