{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GWS 18V-15 C | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli motor | |
Maximális fordulatszám | 9 800 min-1 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Maximális vágási mélység | 34 mm | |
Súly akku nélkül | 2,2 kg | |
Súly | 2,2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 4 m/s2 | |
Túlterhelés elleni védelem | igen | |
Éberségi kapcsoló | nem | |
Lágy indulás | nem | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Applikáció kapcsolódás | OneKey | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077120 18V15C | |
EAN / GTIN | 3165140964555 | |
Gyártó száma | 06019H6000 |