{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GWS 9-125 S | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 900 W | |
Fordulatszám-tartomány | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
Max. vibráció EN szerint | 6 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Maximális vágási mélység | 34 mm | |
Súly | 1,9 kg | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Különlegesség | Fordulatszám-elektronika | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077109 9-125S | |
EAN / GTIN | 3165140923118 | |
Gyártó száma | 0601396104 |