{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GWS 7-125 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 720 W | |
Fordulatszám-tartomány | 11 000 min-1 | |
Max. vibráció EN szerint | 6,5 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Maximális vágási mélység | 34 mm | |
Súly | 1,9 kg | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Különlegesség | Karcsú markolat kerület | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám |
077109 7-125
Másolás |
|
EAN / GTIN |
3165140823715
Másolás |
|
Gyártó száma |
0601388108
Másolás |
|
Gyártó | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |