• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Elektromos sarokcsiszoló GWS, 125 mm tárcsa ⌀-höz, újraindulás elleni védelemmel, Típus: 14-125

Cikkszám: 077109 14-125
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Karton

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Karton
Gyártó jelölése GWS 14-125
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 1 400 W
Fordulatszám-tartomány 11 500 min-1
Csatlakozó menet M14
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2,3 kg
Hálózati feszültség 230 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Különlegesség KickBack Control, lágy indulás
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077109 14-125
EAN / GTIN 4059952576466
Gyártó száma 06017D0000
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 1.400 W motor és hosszabb élettartam: Maximális termelékenység a nagyobb teljesítmény és a robusztusabb felépítés következtében.
Kitűnő, ergonomikus markolat: Első osztályú ergonómia a lényegesen csökkentett markolatnak köszönhetően.
KickBackControl, lágy indulás, újraindulás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem és vibrációcsillapítás.

Tartalom:

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz