{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GWS 17-125 PSB | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 700 W | |
Fordulatszám-tartomány | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
Max. vibráció EN szerint | 4,8 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Súly | 2,5 kg | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Különlegesség | Tárcsafék | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077109 17-125PSB | |
EAN / GTIN | 4059952576725 | |
Gyártó száma | 06017D1700 |