Sarokcsiszoló GWX 19-125S

Cikkszám: 077050 19-125S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Karton

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Karton
Gyártó jelölése GWX 19-125 S
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 900 W
Fordulatszám-tartomány 2 800 min-1 - 11 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2,5 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Változó fordulatszám; Kickback Control
Sorozat X-LOCK rendszer
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077050 19-125S
EAN / GTIN 3165140962490
Gyártó száma 06017C8002

Leírás

Kivitel:

  • Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
  • További kulcs már nem szükséges.
  • Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
  • Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.
  • Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
  • Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-LOCK sarokcsiszolóknál kevésbé erősek és csekélyebbek a csiszolási nyomok.
Sarokcsiszoló 125 mm 1.900 W motorral. X-Lock rendszer.

Tartalom:

Vibration-Control segédmarkolat, védőbúra és karton.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz