Sarokcsiszoló GWX 9-125S

Cikkszám: 077050 9-125S
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése GWX 9-125S
    Energiaellátás Vezetékes
    Teljesítményfelvétel 900 W
    Fordulatszám-tartomány 2 800 min-1 - 11 000 min-1
    Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
    Súly 2,1 kg
    Hálózati feszültség 230 V
    Hálózati frekvencia 50 Hz
    Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
    Különlegesség Változó fordulatszám
    Sorozat X-LOCK rendszer
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 077050 9-125S
    EAN / GTIN 3165140962568

    Leírás

    Kivitel:

    • Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
    • További kulcs már nem szükséges.
    • Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
    • Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.
    • Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
    • Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-LOCK sarokcsiszolóknál kevésbé erősek és csekélyebbek a csiszolási nyomok.
    Sarokcsiszoló 125 mm-es, 900 W motorral. X-Lock rendszer.

    Tartalom:

    Segédmarkolat, védőburkolat és karton.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz