Sarokcsiszoló GWX 14-125

Cikkszám: 077050 14-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Karton

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Karton
Gyártó jelölése GWX 14-125
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 400 W
Fordulatszám-tartomány 11 000 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2,3 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Lágy indulás
Sorozat X-LOCK rendszer
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077050 14-125
EAN / GTIN 3165140962322
Gyártó száma 06017B7000

Leírás

Kivitel:

  • Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
  • További kulcs már nem szükséges.
  • Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
  • Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.
  • Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
  • Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-LOCK sarokcsiszolóknál kevésbé erősek és csekélyebbek a csiszolási nyomok.
Sarokcsiszoló 125 mm 1.400 W motorral. X-Lock rendszer.

Tartalom:

Segédmarkolat, védőburkolat és karton.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz