Sarokcsiszoló GWX akku nélkül, Típus: GWX1810SC

Cikkszám: 077011 GWX1810SC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat X-LOCK rendszer
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Interfész Bluetooth kapcsolat
Gyártó jelölése GWX 18V-10 SC
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 4 500 min-1 - 9 000 min-1
Szerszámbefogás X-LOCK rendszer
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Energiaellátás Akkus
Különlegesség Változó fordulatszám; újraindulás elleni védelem; Drop Control
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077011 GWX1810SC
EAN / GTIN 3165140962452

Leírás

Kivitel:

  • Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
  • További kulcs már nem szükséges.
  • Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
  • Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.
  • Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
  • Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-Lock sarokcsiszolóknál kevésbé erős és csekélyebb csiszolási nyomok.
A sarokcsiszoló Bluetooth Connectivity modullal és felhasználói felülettel, valamint Drop Control, X-Brake és újraindulás elleni védelem funkciókkal rendelkezik. A kulcs nélküli X-LOCK kattanó rendszernek köszönhetően a tartozékok gyorsan és kényelmesen cserélhetőek.

Tartalom:

Vibration-Control segédmarkolat, védőbúra, L-BOXX 136.

Figyelem:

Hozzávaló ProCore 18 V akkukat és induló készleteket a 073857 sz. C18 méret és 073865 sz. C18 méret alatt talál