Akkus ütvefúró-csavarozó M12FPD2XK

Cikkszám: 070110 M12FPD2XK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12FPDXKIT-202X
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Motor felépítése FUEL™
Maximális nyomaték 37 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 450 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 700 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 35 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 13 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval 30,8 m/s2
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül <2,5 m/s2
Súly 1,2 kg
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok fa; Falazat; Beton; Acél
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070110 M12FPD2XK
EAN / GTIN 4058546220839
Gyártó száma 4933464138

Leírás

Kivitel:

  • Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.
  • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
  • FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.
  • Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.
  • REDLINK PLUS™ elektronika − túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.
FUEL™ akkus kompakt ütvefúró csavarozó 6-in-1 csavarozási megoldással. Levehető fúrótokmány rendszer 3 adapterrel a maximális rugalmasság érdekében.

Előny:

6-in-1 csavarozási megoldás.

Tartalom:

2× Li-Ion akku, töltőkészülék, szállítókoffer (HD-Box) és övcsipesz, 13 mm gyorscserés gyorsbefogó fúrótokmány, excenter adapter, sarokcsavarozó adapter.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.
A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz