Akkus ütvefúró-csavarozó M18FPD3-2

Cikkszám: 070110 M18FPD3-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
    Gyártó jelölése M18 FPD3
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Motor felépítése FUEL™
    Maximális nyomaték 158 Nm
    Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 500 min-1
    Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 100 min-1
    Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
    Maximális csigafúró ⌀ acélban 16 mm
    Maximális csigafúró ⌀ fában 89 mm
    Maximális csigafúró ⌀ betonban 16 mm
    Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval 11,3 m/s2
    Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül 1,85 m/s2
    Súly 2,1 kg
    Jellemző felhasználás Heavy Duty
    Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 070110 M18FPD3-2

    Leírás

    Kivitel:

    • Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.
    • REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.
    • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
    • FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.
    • Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
    • A munkaterület megvilágítása LED-del.
    • Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.
    • REDLINK PLUS™ elektronika − túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.
    Akkus ütvefúró csavarozó 158 Nm magas forgatónyomatékkal és mindössze 175 mm szerkezethosszal.

    Figyelem:

    Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.
    A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz