Akkus ütvefúró-csavarozó M18FPD3-5

Cikkszám: 070110 M18FPD3-5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18FDP3-502X
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése FUEL™
Maximális nyomaték 158 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 500 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 100 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 16 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 89 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 16 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval 11,3 m/s2
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül 1,85 m/s2
Súly 2,2 kg
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070110 M18FPD3-5
EAN / GTIN 4058546376543

Leírás

Kivitel:

  • Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.
  • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
  • FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.
  • Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.
  • REDLINK PLUS™ elektronika − túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.
Akkus ütvefúró csavarozó 158 Nm magas forgatónyomatékkal és mindössze 175 mm szerkezethosszal.

Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, szállítókoffer (HD-Box) és övcsipesz.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.
A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz