• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Li-Ion rendszer M4B2/M12B2, 2,0 Ah, Akkumulátor típus: MB12

Cikkszám: 073814 MB12
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
581 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M12B2
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Alkalmazható 12V Milwaukee
Súly / akku 217 g
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073814 MB12
EAN / GTIN 4002395377251
Gyártó száma 4932430064
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akku technológia.
  • Minden professzionális felhasználónak alkalmas.
  • A LED-es akku töltöttségi szint kijelző mindenkor gombnyomásra tájékoztat az akku aktuális töltöttségi szintjéről.
  • Gond nélkül használható akár -20 °C-ig.

Figyelem:

A vegyszerekkel érintkező Milwaukee M18 készülékek használata esetén ajánlott a MB18-CR akkumulátor használata.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz