HCT Windows App

Hoffmann Group Connected Tools – Windows alkalmazás

A mérési folyamatok digitalizálása és automatikus rögzítése

Szeretné hatékonyabbá tenni a munkafolyamatokat, és jobban integrálni a gyártási folyamatába? Funkcionális és rugalmas megoldást keres dolgozói irányítással a termeléséhez? Szeretné automatizálni és megbízhatóbbá tenni a dokumentációs folyamatot? Tökéletes megoldást kínálunk minden igényre: a HCT Windows alkalmazást.

Nagyon egyszerű: rendelje meg a HCT-Dongle -t az eShop-ból töltse le a szoftvert, telepítse Windows-eszközre, és kezdje el használni HCT eszközeit! Ez az áttekintés megmutatja, hogy mely HCT eszközök kompatibilisek a HCT Windows alkalmazással.

A HCT Windows alkalmazás számos előnnyel jár

Könnyen csatlakoztathat eszközöket, és vezeték nélkül továbbíthatja az adatokat

Egyszerű csatlakozás az alkalmazás és a mérőeszközök között Bluetooth®-on keresztül, bosszantó kábelek nélkül.

A mérőalkalmazások központi kezelése

A szerszámok és mérőalkalmazások központilag beállíthatók, majd egyszerűen átvihetők a termelésbe.

Könnyen létrehozhat és testreszabhat munkafolyamatokat

A munkafolyamatok könnyen létrehozhatók és rugalmasan adaptálhatók. Nincs szükség további szolgáltatásokra és kapcsolódó költségekre vagy képzésre.

Mérési adatok automatikus és hibamentes rögzítése

Minden mérési adat megbízhatóan rögzítésre kerül, és bármikor előhívható. Az automatizált átvitel elkerüli a hibákat, és minden mérés bármikor nyomon követhető.

Töltse le a HTC Windows alkalmazást

További letöltések

Használati utasítások

HCT Windows app kézikönyv

.NET Desktop Runtime

Microsoft szoftvercsomag (szükséges)

Null modem emulator

Harmadik féltől származó rendszerhez való csatlakozáshoz (opcionális)

Firmware-frissítések

Itt megtalálhatja a HCT termékéhez tartozó firmware-verziót.

Mindenki számára megfelelő megoldás

Leiter Arbeitsvorbereitung

András, a munkatervezés vezetője

Tökéletes megoldás gyártósorunk digitalizálására.

Funkcionális és rugalmas megoldást kerestünk egy kis gyártósor digitalizálására. Sok megoldás túl bonyolult volt erre a célra, és nagy befektetést igényelt. Megtaláltuk a tökéletes megoldást a HCT Windows alkalmazásban. Mostantól magam is könnyen létrehozhatok és testreszabhatok munkafolyamatokat. A beállítások megbízhatóan átvitelre kerülnek a szerszámra, és a kezelő használhatja azokat.

Monteur

Márk, összeszerelő

A HCT-nek köszönhetően hatékonyabban és kevesebb hibával dolgozom, mint korábban.

Minden beállítás előre be van programozva az eszközbe, és a szoftver végigvezet az összeszerelés lépésein. Ez azt jelenti, hogy nem felejtem el egyik lépést sem, és gyorsabban végzek. Ezen túlmenően már nem kell manuálisan dokumentálnom a mérési értékeket, így több időm marad a mérési feladataimra.

Qualitätssicherung

Vera, Minőségbiztosítás

Az automatizált dokumentációs rendszer a mért adatainkat megbízhatóan és nyomon követhetően rögzíti.

A kézi adatátvitel gyakran hibákhoz és költséges átdolgozáshoz vezetett. Mostantól a mérési adatok teljes, biztonságos és ellenőrizhető módon közvetlenül a szerszámból kerülnek rögzítésre. Megakadályozzuk az adatok manipulálását, így nyomon követhető, jó minőségű termékeket tudunk biztosítani vásárlóinknak.

Modern funkciók a gyártási folyamat optimalizálásához

  • Munkavállalói útmutatás – vizuálisan alátámasztva képekkel minden csavarozási esethez
  • Jelszavas védelem az illetéktelen hozzáférés megakadályozására
  • CAQ csatlakozás (MUX50, DMX16 protokollok)helyi mappában tárolt
  • .csv vagy .dfq fájlok
  • A munkadarab sorozatszáma közvetlenül és automatikusan kapcsolódik a hozzá tartozó mérési értékhez 16-ig
  • A HCT eszközök minden hardverkulcshoz egyszerre csatlakoztathatók PC-hez/laptophoz
  • A folyamatok az alkalmazáson keresztül tervezhetők (a kétirányú interfésznek köszönhetően)

Dongle and compatible tools for the HCT Windows app

GYIK

  • Melyik firmware-verzióra van szüksége az eszközömnek a HCT Windows alkalmazás használatához?

    GARANT elektronikus nyomatékkulcs 655010: v3.28 HOLEX

    elektronikus nyomatékkulcs 655025: v1.0.5

  • Melyik Windows verzió szükséges?

    Windows 10 vagy újabb

  • Milyen messze lehet egymástól a számítógép és a mérőeszköz?

    Ipari környezetben: kb. 15 m

  • Hogyan csatlakoztathatom a HCT Windows alkalmazást a CAQ szoftveremhez?

    A HCT Windows alkalmazás lehetővé teszi az adatok CAQ rendszerekbe történő átvitelét COM portokon keresztül. Javasoljuk a virtuális COM portok használatát, amelyeket a com0com Null-modem emulátora biztosít (az erre mutató hivatkozást a letöltések között találja). A mérési értékek MUX50 vagy DMX16 protokollal küldhetők el. Ha nem lehetséges megfelelő nullmodem szoftver telepítése, hardveres nullmodem használható. Ha ez a helyzet, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, akik megfelelő eszközt tudnak ajánlani Önnek.

  • Hogyan távolíthatom el a HCT WIN szoftvert?

    A szokásos Windows eltávolítási folyamat szerint

Segítségre van szüksége?

Lépjen kapcsolatba HCT szakértőinkkel bármikor. Szívesen adunk tanácsot a HCT Windows alkalmazással vagy általában a csatlakoztatott eszközök témájával kapcsolatban.

Lépjen venk kapcsolatba

Ez is érdekelheti

Hoffmann Group Connected Tools

Tudjon meg többet a Hoffmann Group Connected Tools előnyeiről és funkcióiról.

HCT Mobile App

HCT mobilalkalmazás

Tudjon meg mindent a HCT mobilalkalmazásról Apple és Android rendszerekhez.

Brecht VMUX

Tudjon meg mindent a Brecht VMUX rádiómegoldásról.

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz