Biztonsági félcipők

Több, mint 6000 találat

Termékek

Adja hozzá a bevásárlólistához

Megbízható védelem és nagy viselési kényelem

Széles termékkínálatunk mellett a funkcionális ruházat és cipők terén szerzett 100 éves tapasztalatunkból is profitálhat. Mert az Ön optimális munkavégzése fontos nekünk.
A legtöbb szakma számára a munkavédelmi félcipők jelentik a megoldást, a professzionális és bizonyított gyártóktól származó kínálatunkban pedig biztosan megtalálja az Ön igényeinek megfelelőt - legyen az akár munkavédelmi sportcipő, akár magas védelemmel ellátott acélbetétes cipő, vagy olyan speciális felhasználású lábbeli, mint az ESD cipő.

A kiváló munkavédelmi cipők ismérvei

Mitől lesz az alacsony szabású munkavédelmi félcipő jó munkacipő? Attól, hogy a jó munkavédelmi cipő a viselője munkakörülményeihez igazodik: legyen hideg vagy meleg, nedves vagy száraz, csúszós vagy szélsőségesen éles elemeket tartalmazó talajfelület, esetleg nehéz tárgyak ütközés- és nyomásveszélye, a megfelelő védőcipő a lehető legnagyobb kényelem mellett a veszélyekkel szembeni legnagyobb védelmet nyújtja a láb számára.

Az ember szervezete a legtöbb munkakörnyezetben rendkívül nagy terhelésnek van kitéve. Az ergonomikus kialakítású talpak egyenletesen osztják el a nyomást, így a megfelelő munkacipő nem csak a lábat védi, hanem az egész testet segíti: mérsékli a gerinc terhelését és elősegíti a helyes testtartást, így csökkentve az izületek körüli egészségügyi kockázatokat, amelyeket nem szabad alábecsülni. Továbbá a jó munkás cipő ismérve az innovatív, légáteresztő anyagok használata, amelyek megóvják a bőr egészségét és jó közérzetet biztosítanak.

A kényelmes munkavédelmi cipő tehát nemcsak szükséges védőfelszerelés, hanem partner az egészség és a jó munkateljesítmény megőrzésében is. A gyakran munkakörönként változó törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében javasoljuk, hogy a kiválasztásnál konzultáljon cégével. Igény esetén örömmel segítünk mi is a megfelelő munkacipő kiválasztásában!

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz