Félcipő, kék MADDOX blue Low ESD, S1P 35

Cikkszám: 092236 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat MADDOX
    Nem férfi
    Védettségi osztály S1P
    Ujjvédő orrész anyaga Acél
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Talp tulajdonságai Rebound talp
    EU cipőméret 35
    Festék kék
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092236 35
    EAN / GTIN 4030839271414
    Gyártó száma 729571-35

    Leírás

    Kivitel:

    Sneaker megjelenésű sportosan modern MADDOX biztonsági cipő.
    • Velúrbőr és textil felső rész (092236 sz. MADDOX blue).
    • Hidrofobizált mikroszál és textil felső rész (092237 sz. MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
    • Szellőző textil bélés.
    • Párnázott nyelv.
    • Egész felületű SPORTIVE ESD talpbetét.
    • TPU/PU Wellmaxx talp MAXXIMO, csúszásgátló.
    • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
    • ESD kivitel.

    Velúrbőr és textil felső rész.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz