Félcipő, kék MADDOX blue Low ESD, S1P 38

Cikkszám: 092236 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MADDOX
Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 38
Festék kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092236 38
EAN / GTIN 4030839271445
Gyártó száma 729571-38

Leírás

Kivitel:

Sneaker megjelenésű sportosan modern MADDOX biztonsági cipő.
  • Velúrbőr és textil felső rész (092236 sz. MADDOX blue).
  • Hidrofobizált mikroszál és textil felső rész (092237 sz. MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Egész felületű SPORTIVE ESD talpbetét.
  • TPU/PU Wellmaxx talp MAXXIMO, csúszásgátló.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • ESD kivitel.

Velúrbőr és textil felső rész.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz