Félcipő matrózkék CP 4300 ESD, S2 NB, EU cipőméret: 36

Cikkszám: 092480 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 36
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092480 36
EAN / GTIN 4044348630969
Gyártó száma CP4300ESDNB36P

Leírás

Kivitel:

Competition sorozatú modern biztonsági cipő SECURA VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával a különösen kényelmes viselet érdekében.
  • Felső rész varrat nélküli textilből nagyfrekvenciás jelöléssel.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Competition ESD járótalp, fekete.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

CP 4300 ESD.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092481 sz. alatt.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Félcipő matrózkék CP 4300 ESD, S2 NB, EU cipőméret: 36

Félcipő matrózkék CP 4300 ESD, S2 NB, EU cipőméret: 36

érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
115,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
90,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
90,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok Alumínium Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Védettségi osztály S2 S2 S2
EU cipőméret 36 36 36
Termék fajtája Biztonsági félcipő Munkavédelmi félcipő Biztonsági félcipő
Nem Unisex Unisex Unisex

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz