Félcipő, fekete / ezüst Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P 35

Cikkszám: 092284 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Black Eagle Safety
    Nem férfi
    Védettségi osztály S1P
    Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
    Szakadásállóság Textil
    A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 35
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092284 35
    EAN / GTIN 4044465250538
    Gyártó száma 610003 GR. 35

    Leírás

    Kivitel:

    Légies és modern biztonsági lábbeli bentre és kintre. Vízlepergető.
    • Mikroszálas / textil szellőző felső rész.
    • Kopásálló és szellőző belső bélés.
    • Praktikus gyorszár a gyors, egyszerű és biztonságos fel- és levételhez.
    • Speciális (mosható) talpbetét az izzadság felszívásához.
    • Csúszásmentes gumi járótalp.
    • PU hab sarokcsillapítás.
    • ESD kivitel.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 35 – 51 EU méretekben rendelhető.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz