Félcipő, fekete/piros SENEX PRO ESD, S3, EU cipő méret: 38

Cikkszám: 092246 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SENEX
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 38
Festék fekete/piros
Felső anyag Cordura®
Talp anyaga TPU/PU
Fém- és bőrmentes kivitel igen
Ortopédiai talpbetétekhez alkalmas igen
Fényvisszaverő anyaggal (jó láthatóság) igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092246 38
EAN / GTIN 4030839254943
Gyártó száma 726771-38

Leírás

Kivitel:

TRAINERS sorozatú biztonsági lábbeli.
  • Szellőző textil bélés.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • TPU/PU TRAINERS talp, csúszásgátló.
  • TPU orrész a felső rész anyagának védelméhez.
  • Fém- és bőrmentes kivitel.
  • Biztonsági fényvisszaverők.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli súrlódásnak ellenálló, szenny- és vízlepergető Cordura® anyagból.
  • Különösen könnyen ápolható és gyorsan szárad.
  • Fém- és bőrmentes.
  • A csekély súly kitűnő viselési kényelmet biztosít.
  • Felső rész hidrofobizált mikroszálas Fashmo™ és hidrofobizált textil CORDURA® anyagból. Víz- és koszlepergető, szakadás- és súrlódásálló, szellőzik.
  • Zárt, párnázott nyelv.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 38 – 47 EU méretekben rendelhető.