Félcipő, fekete/piros SENEX PRO ESD, S3, EU cipő méret: 41

Cikkszám: 092246 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SENEX
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Festék fekete/piros
Felső anyag Cordura®
Talp anyaga TPU/PU
Fém- és bőrmentes kivitel igen
Ortopédiai talpbetétekhez alkalmas igen
Fényvisszaverő anyaggal (jó láthatóság) igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092246 41
EAN / GTIN 4030839254974
Gyártó száma 726771-41

Leírás

Kivitel:

TRAINERS sorozatú biztonsági lábbeli.
  • Szellőző textil bélés.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • TPU/PU TRAINERS talp, csúszásgátló.
  • TPU orrész a felső rész anyagának védelméhez.
  • Fém- és bőrmentes kivitel.
  • Biztonsági fényvisszaverők.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli súrlódásnak ellenálló, szenny- és vízlepergető Cordura® anyagból.
  • Különösen könnyen ápolható és gyorsan szárad.
  • Fém- és bőrmentes.
  • A csekély súly kitűnő viselési kényelmet biztosít.
  • Felső rész hidrofobizált mikroszálas Fashmo™ és hidrofobizált textil CORDURA® anyagból. Víz- és koszlepergető, szakadás- és súrlódásálló, szellőzik.
  • Zárt, párnázott nyelv.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 38 – 47 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Félcipő, fekete/piros SENEX PRO ESD, S3, EU cipő méret: 41

Félcipő, fekete/piros SENEX PRO ESD, S3, EU cipő méret: 41

érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
93,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
92,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
92,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szakadásállóság Textil Textil Textil
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok Alumínium Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Védettségi osztály S3 S3 S3
EU cipőméret 41 41 41
Termék fajtája Biztonsági félcipő Biztonsági félcipő Biztonsági félcipő
Nem férfi Unisex Unisex

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz