Vágás elleni védőkesztyű

mm
-
mm
kg
-
kg
637 termékek

Termékek

Hozzáadás a kívánságlistához

Kézvédelem: Vágásbiztos kesztyűk

A kézen keletkező vágások nagyon fájdalmasak lehetnek, ráadásul hosszú távon is akadályozhatnak minket a mindennapokban. Ezért fontos, hogy gondoskodjunk megfelelő kézvédelemről. Egy minőségi vágásálló kesztyű védelmet nyújt a mechanikai veszélyekkel szemben, az innovatív anyagösszetételeknek köszönhetően kényelmes, miközben precíz munkavégzést tesz lehetővé.

Miért fontos a vágásbiztos kesztyű?

A vágásbiztos munkavédelmi kesztyű kritikus jelentőségű a munkahelyi balesetek megelőzésében. Bármilyen iparágban, ahol éles tárgyak kezelése történik - legyen az élelmiszeripar, építőipar, fémmegmunkálás vagy autóipar - a vágás elleni védőkesztyű használata elengedhetetlen a munkavállalók biztonságának megőrzése érdekében.

Vágásbiztos kesztyűk típusai:

A vágásbiztos kesztyűk többféle anyagból készülhetnek, amelyek különböző szintű vágásállóságot biztosítanak. Az EN 388 szabvány szerint a kesztyűk vágásállósági szintjeit 1-től 5-ig osztályozzák, ahol az 5-ös szint jelenti a legmagasabb vágásbiztonságot.

A különböző anyagok előnyei:

  • A tiszta PU-bevonattal ellátott modellek jó fogást biztosítanak száraz és enyhén nedves munkakörnyezetben.
  • A lélegző kesztyűk izzadságelnyelő anyagból készülnek, és kiváló tapintást biztosítanak.
  • A nitril vágásálló kesztyű ötvözi az olajtaszítást és a biztonságos fogást zsíros, olajos tárgyak esetén.
  • A vinil bevonattal ellátott kesztyűk jó vágásállóságot, magas kopásállóságot és kellemes viseletet biztosítanak.
  • A szilikonmentes védőkesztyűk megakadályozzák, hogy nyomok maradjanak a gyártott árukon, ami különösen fontos például a későbbi lakkozási munkáknál.

Hogyan válasszunk vágásbiztos kesztyűt?

A vágásbiztos kesztyű kiválasztásánál figyelembe kell venni a felhasználási területet. Az élelmiszeriparban például különösen fontos a tisztaság és az élelmiszerekkel való biztonságos érintkezés, míg az építőiparban és a fémmegmunkálásban a nagyobb mechanikai hatások elleni védelem a prioritás. Az EN 388 szabvány szerinti 3-as szinttől kezdve beszélünk vágásmentes védőkesztyűkről. Viszont magas vágási veszély esetén, például az üvegfeldolgozásnál vagy éles vágóeszközökkel végzett munkák esetén szükséges az 5-ös szintű vágás elleni kesztyű használata.

A vágásállóság mellett a kényelem, a kopásállóság és persze a vágásbiztos kesztyű ár is fontos szempont a választásnál.

Vágásbiztos kesztyű árak

Egy vágásbiztos kesztyű ára főként attól függ, hogy milyen anyagból készült és milyen védelmi szintet biztosít. Általában a magasabb vágásállósági szintet és speciális anyaghasználatot magasabb ár kíséri

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz