Kesztyű pár MASTER CUT B OIL, Kesztyűméret: 6

Cikkszám: 094417 6
Másolás
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    10,98 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    9,15 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: B

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MASTER CUT
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia 18G
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Hordozóanyag HPPE
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási terület Pontosság; Univerzális
Festék szürke / fekete
Kesztyűméret 6
Hossz 250 mm
Felhasználás többször használatos
Vágásvédelmi kategória B
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094417 6
Másolás
EAN / GTIN 4062406273514
Másolás
Gyártó száma 094417 6
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. A 3/4-es nitril bevonat a kézfejen az ujjcsontok fölé ér és nagyon jól használható nedves és olajos környezetben is. A tenyérfelületen és az ujjakon lévő homokszórt nitril második bevonat különösen jó fogást biztosít. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében.
GARANT MASTER CUT B OIL. Nagyon rugalmas vágás elleni védőkesztyű B vágásvédelmi szinttel. Jól használható olajos munkakörnyezetben közepes vágásveszéllyel, például forgácsoló gépeknél.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a kezeket a mechanikai veszélyektől, horzsolásoktól, hólyagosodástól és vágási veszélyektől. Precíziós munkavégzéshez.
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyek ellen.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • Éles szélű tárgyakkal való érintkezés után a kesztyűt ne használja többet.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz