Vágás elleni karvédő uvex C500 sleeve 34 cm

Cikkszám: 094590 34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (cm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásvédelmi kategória: C

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat uvex C500
    EN 388 2X4XC
    Vágásvédelmi kategória C
    Felhasználás többször használatos
    Hordozóanyag Bambusz viszkóz, üveg, poliamid, HPPE
    Festék zöld
    Súly 37 g
    Tartalom 1
    Termék fajtája Vágás elleni karvédő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094590 34
    EAN / GTIN 4048612027103
    Gyártó száma 6049107

    Leírás

    Kivitel:

    uvex C500 sleeve. Szilikonmentes és jól szellőző C vágásvédelmi kategóriás vágás elleni karvédő. Tépőzáras rögzítés a jó tatás érdekében.

    Szabvány:

    EN 388; EN ISO 21420

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz