{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 16 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 | 0,018 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz titánban > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
Korrektúra tényező vc értékhez | 1,5 | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206364 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197991539 | |
Gyártó száma | 206364 4/0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Master Titan VHM tóruszmaró HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
65,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal |
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | 4 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Spirálszög | 40 fok | 42 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 |
Fogak száma Z | 4 | 3 |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |