Sékli, Teherbírás WLL SF 6:1: 0,5t

Cikkszám: 086482 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
560 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás WLL SF 6:1 (t) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rögzítő szélessége a csapszegnél A 12 mm
Szem szélessége B 6 mm
Csapszeg-szem távolsága C 29 mm
Csap ⌀ D 8 mm
Szem ⌀ E 20 mm
Teherbírás 0,5 t
Súly 0,07 kg
Termék fajtája Sékli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086482 0,5
EAN / GTIN 2050001758064

Leírás

Kivitel:

Íves sékli nagy szilárdságú acél biztonsági csappal, tűzihorganyzott felülettel.

Figyelem:

SF 6:1 = 6-os biztonsági tényező.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz