SZHU 080408PNR S

Cikkszám: 225807 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEODO
Váltólapka ISO kód SZHU 080408PNR
Típus S
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC882
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Cserék / élek száma 4
Geometria PNR
Lapkavastagság E 4,76 mm
Gyártó jelölése S890 SZHU 080408PNR IC882
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225807 S
EAN / GTIN 7291075460360
Gyártó száma 3404787

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
45
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóéllel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz