Višenamjenski nadogradni regal 2000 mm

Artikl br.: 990015 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
300 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 180
  • Podešavanje visine u rasteru: 40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 180 kg
    Podešavanje visine u rasteru 40 mm
    Visina regala 2.000 mm
    Dubina regala 500 mm
    Dimenzije ugradnje nadogradni regal visina 2.004 mm
    Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina 1.031 mm
    Širina police 1.000 mm
    Dubina police 500 mm
    Širina police svjetla dimenzija 950 mm
    Broj polica 5
    Broj stalaka za regal 2
    maksimalno opterećenje polja pri udaljenosti polica 600 mm 1.375 kg - 5.500 kg
    Konstrukcija regala Nadogradni regal
    Priključna montaža Da
    Način pričvršćivanja police Konusni zatici
    Montaža od strane kupca Da
    Vrsta proizvoda Regal s policama

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990015 2000
    EAN / GTIN 4045197518217
    Broj proizvođača 990015 2000

    Opis

    Izvedba:

    Izrazito stabilni četvrtasti nosači 40×40×2 mm, u razmacima od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima. Nosači s plastičnim osnovnim pločama. Posebno nosive police od snažnog čeličnog lima s povišenim bočnim rubovima prema unutra.
    Opterećenje polja: pri razmaku polica od 600 mm maksimalno opterećenje polica 1375 − 5500 kg.

    Upotreba:

    Idealno za industriju, obrtnike, prodaju, upravu, arhiv itd. Mjere su usklađene za metalne i plastične spremnike robe, uobičajenoma za trgovinu − najbolja iskorištenost mjesta. Može se postaviti kao pojedinačni, serijski ili dupli regal. Jednostavno, brzo i točno montiranje bez uvrtanja, police se samo vješaju i blokiraju se pripadnim klinastim zaticima (art. 968420).

    Lakiranje:

    Nosači regala izrazito crne boje RAL 9005, police sive boje, praškasto lakirano.

    Napomena:

    • Kutije za skladištenje za opremanje višenamjenskih regala pronaći ćete u grupi 96.
    • Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 4:1 potrebno je poduzeti mjere protiv prekretanja.
    • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu