Nosač regala s plastičnom osnovnom pločom, komad 2000 mm

Artikl br.: 990050 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.486 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 2.004 mm
    Širina profila 40 mm
    Dubina profila 40 mm
    Debljina profila 2 mm
    Boja duboka crna RAL 9005 presvučeno prahom
    Područje primjene Regal s policama
    Polica za adaptiranje 4-strano
    Moguće korištenje kutnog stupa Da
    Vrsta proizvoda Potporanj za regal

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990050 2000
    EAN / GTIN 4045197517937
    Broj proizvođača 990050 2000

    Opis

    Izvedba:

    Vrlo stabilni četvrtasti nosači, u razmaku od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima.
    40×40×2 mm, kompletno s plastičnom osnovnom pločom.

    Upotreba:

    Za proširenje višenamjenskog regala br. 990000990025.

    Lakiranje:

    Jet crne boje RAL 9005, praškasto lakirano.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu