Zidni nosač, u kompletu s pričvrsnim materijalom

Artikl br.: 990195
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene Regal s policama
Udaljenost od zida, podesiva 70 mm - 105 mm
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Osiguranje za regal

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990195
EAN / GTIN 4045197518064
Broj proizvođača 990195

Opis

Upotreba:

Za stražnje pričvršćivanje regala na zid kako ne bi postojala opasnost od prevrtanja. Razmak od zida podesiv od 70 do 105 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu