Pojedinačna polica s 4 nosača i 4 klina 500 mm

Artikl br.: 990060 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.431 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Debljina police: 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina police 30 mm
širina 1.000 mm
Dubina 500 mm
Debljina 30 mm
Polica, nosivost bez rebra za pojačavanje 180 kg
Polica, nosivost s 1 rebrom za pojačavanje br. 990180 240 kg
Polica, nosivost s 2 rebra za pojačavanje br. 990180 300 kg
Područje primjene Regal s policama
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990060 500
EAN / GTIN 4045197517982
Broj proizvođača 990060 500

Opis

Izvedba:

Komplet s 4 nosača i 4 klina.

Upotreba:

Za proširenje višenamjenskog regala br. 990000990025.

Lakiranje:

Sive boje, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu