Uredski stol s električnim podešavanjem visine bijeli 1600 mm

Artikl br.: 974030 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba podešavanja visine: električno
  • Debljina pločica: 19

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba podešavanja visine električno
Debljina pločica 19 mm
Područje podešavanja visine 740 mm - 1.230 mm
širina 1.600 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča debljina 19 mm
maksimalna nosivost 70 kg
Izvedba električno podešavanje visine
Težina 42 kg
Vrsta proizvoda Uredski stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974030 1600
EAN / GTIN 4044917437135
Broj proizvođača 3600

Opis

Izvedba:

Uredski stol s električnim podešavanjem visine putem upravljačkog elementa. Osnovna konstrukcija od masivnog podnožja u obliku slova T na podesivim nogama. Električno podesivo visine od 740 – 1230 mm, s memorijskom funkcijom podešavanja visine. Motor s laganim početkom i laganim zaustavljanjem. Ploča stola obložena melaminom s ABS rubovima koji su otporni na udarce. Brzina kretanja podešavanja visine 25 mm / s (bez opterećenja).
Boja: podnožje i ploča bijele boje.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu