Uredski stol s električnim podešavanjem visine bijeli 1200 mm

Artikl br.: 974030 1200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba podešavanja visine: električno
  • Debljina pločica: 19

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba podešavanja visine električno
    Debljina pločica 19 mm
    Područje podešavanja visine 740 mm - 1.230 mm
    širina 1.200 mm
    Dubina 800 mm
    Radna ploča debljina 19 mm
    maksimalna nosivost 70 kg
    Izvedba električno podešavanje visine
    Težina 40 kg
    Vrsta proizvoda Uredski stol

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 974030 1200
    EAN / GTIN 4044917437234
    Broj proizvođača 3595

    Opis

    Izvedba:

    Uredski stol s električnim podešavanjem visine putem upravljačkog elementa. Osnovna konstrukcija od masivnog podnožja u obliku slova T na podesivim nogama. Električno podesivo visine od 740 – 1230 mm, s memorijskom funkcijom podešavanja visine. Motor s laganim početkom i laganim zaustavljanjem. Ploča stola obložena melaminom s ABS rubovima koji su otporni na udarce. Brzina kretanja podešavanja visine 25 mm / s (bez opterećenja).
    Boja: podnožje i ploča bijele boje.

    Napomena:

    Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu