easyPick ESD spremnik za male dijelove visina 50 mm 4X8/1

Artikl br.: 972313 4X8/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
441 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Serija easyPick
Visina 50 mm
širina 100 mm
Dubina 200 mm
Širina u G 4
Dubina u G 8
Broj pretinaca u kutiji 1
Boja crni
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972313 4X8/1
EAN / GTIN 4067263037057
Broj proizvođača 972313 4X8/1

Opis

Izvedba:

Dimenzijski stabilna ESD spremnik za male dijelove easyPick napravljena od električki provodljive plastike.

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 75 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu