easyPick ESD spremnik za male dijelove visina 50 mm 4X4/4

Artikl br.: 972313 4X4/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
516 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Serija easyPick
Visina 50 mm
širina 100 mm
Dubina 100 mm
Širina u G 4
Dubina u G 4
Broj pretinaca u kutiji 4
Boja crni
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972313 4X4/4
EAN / GTIN 4067263030713
Broj proizvođača 972313 4X4/4

Opis

Izvedba:

Dimenzijski stabilna ESD spremnik za male dijelove easyPick napravljena od električki provodljive plastike.
S 2 čvrste pregrade, što čini 4 pretinca u kutiji.

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 75 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu